曜日別特売
CDV3KB50-75-5-B バルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CDV3KB50 SMC 22294799

※サンプル画像 (下から2段目が本製品に近い外観です)

バルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CDV3KB50

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個注文コード22294799品番CDV3KB50-75-5-B
参考基準価格(税別)¥30,090販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)75作動方式複動リード線取出方法(-) グロメットクッション(-) 両側クッション付バルブ【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵通電押引(B) 通電引込み形電磁弁電圧(V)(5) DC24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする