※サンプル画像 (下から2段目が本製品に近い外観です)
SMC
バルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CV3CN63
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
ストローク(mm)
101
100
101
130
300
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
(D) DIN形ターミナル
(-) グロメット
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22298588
品番
CV3CN63-101-5WD
参考基準価格(税別)
¥42,570
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
シリンダ内径(Φmm)
63
ストローク(mm)
101
作動方式
複動
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
バルブ
【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル
通電押引
(-) 通電押出し形
電磁弁電圧(V)
(5) DC24
形式
(N) 無給油タイプ
クッション
(-) 両側クッション付
CADデータダウンロード