三興製作所[スプロケット]
三興製作所[スプロケット]の 伝導部品
三興製作所[スプロケット]の ギヤ、ラック
三興製作所[スプロケット]の ラックギヤ
サンコー丸ラック(S45C)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
22299348
品番
MFO1-300
参考基準価格(税別)
¥5,980
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
モジュール
1
歯数
95
材質
S45C
表面処理
黒染
質量(kg)
0.17
かみあい高さD(mm)
9
外径d(Φmm)
10
全長L(mm)
305
圧力角(°)
20
熱処理
歪取り焼鈍
歯形
並歯
精度等級
JIS N8級(旧JIS4級)
歯面硬度
95HRB以下