三興製作所[スプロケット]
三興製作所[スプロケット]の 伝導部品
三興製作所[スプロケット]の ギヤ、ラック
三興製作所[スプロケット]の ラックギヤ
サンコー丸ラック(S45C)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
モジュール
2
歯数
79
注文コード
22299393
品番
MFO2-500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,820
この商品は
モジュール・歯数
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
モジュール
2
歯数
79
材質
S45C
表面処理
黒染
質量(kg)
1.2
かみあい高さD(mm)
18
外径d(Φmm)
20
全長L(mm)
505
圧力角(°)
20
熱処理
歪取り焼鈍
歯形
並歯
精度等級
JIS N8級(旧JIS4級)
歯面硬度
95HRB以下