三興製作所[スプロケット]
三興製作所[スプロケット]の 伝導部品
三興製作所[スプロケット]の ギヤ、ラック
三興製作所[スプロケット]の ラックギヤ
サンコー丸ラック(S45C)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
モジュール
3
歯数
105
注文コード
22299463
品番
MFO3-1000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥21,850
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
この商品は
モジュール・歯数
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
モジュール
3
歯数
105
材質
S45C
表面処理
黒染
質量(kg)
5.4
かみあい高さD(mm)
27
外径d(Φmm)
30
全長L(mm)
1010
圧力角(°)
20
熱処理
歪取り焼鈍
歯形
並歯
精度等級
JIS N8級(旧JIS4級)
歯面硬度
95HRB以下