三興製作所[スプロケット]
三興製作所[スプロケット]の 伝導部品
三興製作所[スプロケット]の ギヤ、ラック
三興製作所[スプロケット]の ラックギヤ
サンコーステンレス丸ラック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
22299515
品番
MFOS2-300
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
モジュール
2
歯数
47
材質
SUS303
質量(kg)
0.7
かみあい高さD(mm)
18
外径d(Φmm)
20
全長L(mm)
305
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JIS N9級(旧JIS5級)