三興製作所[スプロケット]
三興製作所[スプロケット]の 伝導部品
三興製作所[スプロケット]の ギヤ、ラック
三興製作所[スプロケット]の ラックギヤ
サンコーステンレス丸ラック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
22299567
品番
MFOS2.5-1000
参考基準価格(税別)
¥40,250
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
モジュール
2.5
歯数
127
材質
SUS303
質量(kg)
3.8
かみあい高さD(mm)
22.5
外径d(Φmm)
25
全長L(mm)
1010
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JIS N9級(旧JIS5級)