サンコーステンレス丸ラック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 22299576 品番 MFOS3-300
参考基準価格(税別)¥19,900 販売価格(税込) ¥21,868
販売価格(税別)
19,880
モジュール3 歯数31 材質SUS303 質量(kg)1.6 かみあい高さD(mm)27 外径d(Φmm)30 全長L(mm)305 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N9級(旧JIS5級)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする