三興製作所[スプロケット]
三興製作所[スプロケット]の 伝導部品
三興製作所[スプロケット]の ギヤ、ラック
三興製作所[スプロケット]の ラックギヤ
サンコーステンレス角ラック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
22299612
品番
MFS1-500
参考基準価格(税別)
¥11,040
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
モジュール
1
歯数
159
歯幅(mm)
10
材質
SUS304
質量(kg)
0.35
かみあい高さD(mm)
9
高さH(mm)
10
全長L(mm)
499.51
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JIS N9級(旧JIS5級)