サンコーステンレス角ラック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 22299646 品番 MFS1.5-1000
参考基準価格(税別)¥25,300 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
モジュール1.5 歯数212 歯幅(mm)15 材質SUS304 質量(kg)1.75 かみあい高さD(mm)13.5 高さH(mm)15 全長L(mm)999.03 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N9級(旧JIS5級)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする