※サンプル画像 (下から2段目が本製品に近い外観です)
SMC
バルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CV3TN63
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
ストローク(mm)
150
150
200
リード線取出方法
(-) グロメット
(-) グロメット
(D) DIN形ターミナル
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22300593
品番
CV3TN63-150-2-B
参考基準価格(税別)
¥35,920
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
シリンダ内径(Φmm)
63
ストローク(mm)
150
作動方式
複動
リード線取出方法
(-) グロメット
通電押引
(B) 通電引込み形
電磁弁電圧(V)
(2) AC200(50/60Hz)
形式
(N) 無給油タイプ
クッション
(-) 両側クッション付
バルブ
【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル
CADデータダウンロード