※サンプル画像 (中央列右側が本製品に近い外観です)

バルブ付エアシリンダ/単動:押出し、引込み CVM3シリーズ CDVM3B32

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)100 作動方式(S) 単動・押出し 注文コード22303506 品番CDVM3B32-100S-2G
参考基準価格(税別)¥16,540 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はストローク・作動方式など4種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)32 ストローク(mm)100 作動方式(S) 単動・押出し リード線取出方法(G) グロメット 配管方法(-) ねじ込み配管形 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc 電磁弁電圧(V)(2) AC200(50/60Hz)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする