※サンプル画像 (中央列右側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの バルブ付エアシリンダ
バルブ付エアシリンダ/単動:押出し、引込み CVM3シリーズ CDVM3C32
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22303549
品番
CDVM3C32-25S-4G-B54S
参考基準価格(税別)
¥18,630
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
32
ストローク(mm)
25
作動方式
(S) 単動・押出し
リード線取出方法
(G) グロメット
配管方法
(-) ねじ込み配管形
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
B54
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
電磁弁電圧(V)
(4) AC220 (50/60Hz)
CADデータダウンロード