※サンプル画像 (中央列右側が本製品に近い外観です)

バルブ付エアシリンダ/単動:押出し、引込み CVM3シリーズ CDVM3KL32

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22303628 品番CDVM3KL32-75S-5DZ-M9BWL-C
参考基準価格(税別)¥27,560 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
チューブ内径(Φmm)32 ストローク(mm)75 作動方式(S) 単動・押出し リード線取出方法(D) DIN形ターミナル 配管方法(-) ねじ込み配管形 リード線(m)(L) 3 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (Gタイプ除く) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9BW オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 電磁弁電圧(V)(5) DC24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする