※サンプル画像 (中央列右側が本製品に近い外観です)
SMC
バルブ付エアシリンダ/単動:押出し、引込み CVM3シリーズ CVM3F20
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
25
電磁弁電圧(V)
(1) AC100(50/60Hz)
注文コード
22303926
品番
CVM3F20-25S-1D-XC6
参考基準価格(税別)
¥14,190
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・電磁弁電圧
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
25
作動方式
(S) 単動・押出し
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
配管方法
(-) ねじ込み配管形
ポートねじの種類
(-) Rc
電磁弁電圧(V)
(1) AC100(50/60Hz)
CADデータダウンロード