曜日別特売
CDVM5B25-100-12G-B54L-XC6 バルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CDVM5B25 SMC 22304608

※サンプル画像 (中央列右側が本製品に近い外観です)

バルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CDVM5B25

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100ポートねじの種類(-) Rc電磁弁電圧(V)(2) AC200(50/60Hz)注文コード22304608品番CDVM5B25-100-12G-B54L-XC6
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)100作動方式複動リード線取出方法(G) グロメット配管方法(-) ねじ込み配管形リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類B54オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付通電押引(-) 通電押出し形電磁弁(1) 2位置シングル電磁弁電圧(V)(2) AC200(50/60Hz)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする