曜日別特売
CDVM5B25-150-13DZ バルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CDVM5B25 SMC 22304705

※サンプル画像 (中央列右側が本製品に近い外観です)

バルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CDVM5B25

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)150ポートねじの種類(-) Rc電磁弁電圧(V)(3) AC110(50/60Hz)注文コード22304705品番CDVM5B25-150-13DZ
参考基準価格(税別)¥19,290販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)150作動方式複動リード線取出方法(D) DIN形ターミナル配管方法(-) ねじ込み配管形ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Gタイプ除く)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc通電押引(-) 通電押出し形電磁弁(1) 2位置シングル電磁弁電圧(V)(3) AC110(50/60Hz)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする