曜日別特売
CDVM5D25F-140-12G-B54-XC4 バルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CDVM5D25F SMC 22306315

※サンプル画像 (中央列右側が本製品に近い外観です)

バルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CDVM5D25F

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)140ポートねじの種類(-) Rc電磁弁電圧(V)(2) AC200(50/60Hz)注文コード22306315品番CDVM5D25F-140-12G-B54-XC4
参考基準価格(税別)¥28,690販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)140作動方式複動リード線取出方法(G) グロメット配管方法(F) ワンタッチ管継手内蔵形リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類B54オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付通電押引(-) 通電押出し形電磁弁(1) 2位置シングル電磁弁電圧(V)(2) AC200(50/60Hz)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする