曜日別特売
CDVM5F20-300-32GS-B54 バルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CDVM5F20 SMC 22306805

※サンプル画像 (中央列右側が本製品に近い外観です)

バルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CDVM5F20

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ストローク(mm)300ポートねじの種類(-) Rc注文コード22306805品番CDVM5F20-300-32GS-B54
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥37,550
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)300作動方式複動リード線取出方法(G) グロメット配管方法(-) ねじ込み配管形リード線(m)(-) 0.5ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類B54オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付通電押引(-) 通電押出し形電磁弁(3) 3位置クローズドセンタ (準標準)電磁弁電圧(V)(2) AC200(50/60Hz)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする