※サンプル画像 (中央列右側が本製品に近い外観です)
SMC
バルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CDVM5U32
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
ストローク(mm)
75
100
150
275
75
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
(G) グロメット
(L) L形プラグコネクタ
(D) DIN形ターミナル
通電押引
(-) 通電押出し形
(-) 通電押出し形
(B) 通電引込み形
電磁弁電圧(V)
(1) AC100(50/60Hz)
(1) AC100(50/60Hz)
(5) DC24
(2) AC200(50/60Hz)
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22313053
品番
CDVM5U32-75-21DZ-H7C
参考基準価格(税別)
¥33,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
シリンダ内径(Φmm)
32
ストローク(mm)
75
作動方式
複動
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
通電押引
(-) 通電押出し形
電磁弁
(2) 2位置ダブル
電磁弁電圧(V)
(1) AC100(50/60Hz)
配管方法
(-) ねじ込み配管形
リード線(m)
(-) 0.5
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Gタイプ除く)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
H7C
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード