曜日別特売
CVM5B20-150J-12G バルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CVM5B20 SMC 22313263

※サンプル画像 (中央列右側が本製品に近い外観です)

バルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CVM5B20

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
ストローク(mm)150
リード線取出方法(G) グロメット
通電押引(-) 通電押出し形
内容量1個注文コード22313263品番CVM5B20-150J-12G
参考基準価格(税別)¥22,480販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)150作動方式複動リード線取出方法(G) グロメット通電押引(-) 通電押出し形電磁弁(1) 2位置シングル電磁弁電圧(V)(2) AC200(50/60Hz)配管方法(-) ねじ込み配管形ポートねじの種類(-) Rcシリンダ追記号(J) ナイロンターポリン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする