SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの クランプシリンダ
パワークランプシリンダ CKZ2Nシリーズ CKZ2N50
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22320069
品番
CKZ2N50-45RP
参考基準価格(税別)
¥66,500
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
スイッチ
(P) P&F
アーム開度
45deg
アーム位置
(R) 右
ポート接続口径
【シリンダ】(-) NPT
CADデータダウンロード