SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの クランプシリンダ
パワークランプシリンダ CKZ2Nシリーズ CKZ2N63TF
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22320096
品番
CKZ2N63TF-105LT
参考基準価格(税別)
¥65,670
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動
スイッチ
(T) TURCK
アーム開度
105deg
アーム位置
(L) 左
ポート接続口径
【シリンダ】(TF) G
CADデータダウンロード