プログラマブルDC電源 ODPシリーズ (198W〜378W、30V〜60V/3A〜12A、2/3CHz)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様センス入力(CH1専用)、シーケンス出力(CH1のみ): 100ステップ、データ・ロギング機能、SCPIコマンドをサポート 注文コード22332584 品番ODP6062
参考基準価格(税別)¥77,000 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

【2/3チャンネル独立出力・直並列接続対応】ODPシリーズは2〜3チャンネル独立出力を搭載し、CH1(2chモデル)、CH1とCH2(3chモデル)は直列・並列接続が可能。広範囲の電圧・電流出力に対応し、研究開発や電子機器試験に最適です。
【シーケンス出力・多段波形生成】CH1(2chモデル)、CH1・CH2(3chモデル)は最大100ステップのシーケンス出力に対応。電圧・電流の変化をプログラムして波形出力を生成でき、電源変動や負荷応答のシミュレーションに活用できます。
【データロギング・解析機能搭載】出力電圧・電流(2chモデル)、出力電圧・電流・電力(3chモデル)をモニタしロギング、結果をリストまたはグラフで表示可能。最大10kポイントのデータ記録に対応。
【低リップル・低ノイズ・豊富な通信インターフェース】リニアレギュレーション設計で超低リップル/ノイズを実現。USBホスト・デバイス、RS232、LANを標準搭載し、SCPIコマンドによる制御やシステム連携に対応します。

用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 仕様センス入力(CH1専用)、シーケンス出力(CH1のみ): 100ステップ、データ・ロギング機能、SCPIコマンドをサポート 質量(kg)約12.0 チャンネル数2ch 分解能1mV/1mA 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×158×358 インターフェースUSB ホスト, USB デバイス, RS232, LAN ディスプレイ4インチLCD
取扱説明書:(0.55MB)
注意
※日本語取扱説明書:メーカー公式HPよりダウンロードいただけます
※保証:国内正規品として、本体3年・アクセサリー1年の保証が適用されます
※校正:費用は機種により異なります。詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
※校正書類3点セット付き校正に対応しております
※非該当証明書:詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする