※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様リニア・レギュレーション:低リプル/ノイズ、シーケンス出力(CH1, CH2のみ):100ステップ、データ・ロギング機能、CH1とCH2は並列または直列接続可能
注文コード22332600
品番ODP3063
参考基準価格(税別)¥69,000
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
【2/3チャンネル独立出力・直並列接続対応】ODPシリーズは2〜3チャンネル独立出力を搭載し、CH1(2chモデル)、CH1とCH2(3chモデル)は直列・並列接続が可能。広範囲の電圧・電流出力に対応し、研究開発や電子機器試験に最適です。
【シーケンス出力・多段波形生成】CH1(2chモデル)、CH1・CH2(3chモデル)は最大100ステップのシーケンス出力に対応。電圧・電流の変化をプログラムして波形出力を生成でき、電源変動や負荷応答のシミュレーションに活用できます。
【データロギング・解析機能搭載】出力電圧・電流(2chモデル)、出力電圧・電流・電力(3chモデル)をモニタしロギング、結果をリストまたはグラフで表示可能。最大10kポイントのデータ記録に対応。
【低リップル・低ノイズ・豊富な通信インターフェース】リニアレギュレーション設計で超低リップル/ノイズを実現。USBホスト・デバイス、RS232、LANを標準搭載し、SCPIコマンドによる制御やシステム連携に対応します。