※商品画像1

YT-D3493EFR(K) リビングDC扇風機 ユアサ(ユアサプライムス) 22333844 YT-D3493EFR(K) リビングDC扇風機 ユアサ(ユアサプライムス) 22333844

リビングDC扇風機

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード22333844 品番YT-D3493EFR(K)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

便利なコンパクト収納扇風機。収納時は高さ約14cmなのでちょっとした隙間にも収納できます。
かんたん!3ステップの組み立て。1ベースから本体とスタンドポールを外す。2ベースにスタンドポールをはめ込む。3スタンドポールに本体をはめ込む。
左右の首振りが3段階で調整できる。
DCモーター搭載で静音・省エネ・細かな風量調節8段階。
7枚羽根でなめらか微風。
フルリモコン操作対応。首振りも操作可能なリモコン付属。
切り忘れ防止8時間自動オフタイマー搭載。

質量(kg)2.3 ハネ径(cm)30 羽根枚数7 消費電力(W)(50/60Hz)20 風量1〜8段階 オートパワーオフ8時間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33×32.5×53〜75.5 首振り左右(角度調整約60/90/120°) 入タイマー1/2/4/6時間 切タイマー1/2/4/6時間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする