45cmアルミスタンド工場扇

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード22333984 品番YAS-455T
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン

45cmアルミ羽根のスタンド式工場扇

質量(kg)7 ハネ径(cm)45(アルミ) 羽根枚数4 消費電力(W)(50/60Hz)82/99 風量3段階 オートパワーオフ- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)78.5×69×115〜135 首折れ4段階 首振り左右自動 入タイマー- 切タイマー-

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-14
用途:
脱衣場の空気循環
医療・福祉・介護関連業

風量も強く性能的には十分です。
使う場所にもよりますが、風が直接人にあたるのでもう少し高さがあると良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする