ロックタイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 液色緑(耐熱用) 注文コード22336845 品番YCE-648
参考基準価格(税別)¥4,350 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は液色など2種類から選べます 他の種類を見る

ネジや軸などの金属部分の隙間に入り、空気が遮断されると硬化する、嫌気性接着剤です。一液性のため作業の簡略化や時間の短縮など図れると同時に大幅なコストダウンを実現します。
ベアリング、スプライン等のはめ合い部品の固定などに最適です。

用途ベアリング・スプライン等の嵌め合い部品の固定に 容量(mL)50 液色緑(耐熱用) 主成分嫌気性樹脂 耐熱温度(℃)175 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ緩み止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする