グーリング
グーリングの タップ・ダイス
グーリングの タップ
グーリングの スパイラルタップ
TiNコーティングスパイラルタップ(メートルねじ用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
22341237
品番
1013 M12.0X1.75
参考基準価格(税別)
¥5,270
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
高品質・コストパフォーマンスに優れたタップ加工が可能です。材質が高級バナジウム系ハイス(HSS-E)のため広い範囲の被削材に適用できます。
用途
止まり穴加工用。被削材:一般鋼からステンレスまで。
トラスコ品番
398-0677
材質
高速度鋼(HSS-E)
全長(mm)
82
ピッチ(mm)
1.75
呼び寸法
M12
ねじ径
M20
シャンク径(Φmm)
8.5
下穴径(Φmm)
10.2
ねじ長さ(mm)
17.5
ねじの種類
M
精度
OH3
表面処理
TiNコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
6.5
加工ねじ
メートルねじ