1013 M14.0X2.0 TiNコーティングスパイラルタップ(メートルねじ用) グーリング 22341246 1013 M14.0X2.0 TiNコーティングスパイラルタップ(メートルねじ用) グーリング 22341246

TiNコーティングスパイラルタップ(メートルねじ用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 22341246 品番 1013 M14.0X2.0
参考基準価格(税別)¥7,510 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

高品質・コストパフォーマンスに優れたタップ加工が可能です。材質が高級バナジウム系ハイス(HSS-E)のため広い範囲の被削材に適用できます。

用途止まり穴加工用。被削材:一般鋼からステンレスまで。 トラスコ品番398-0685 材質高速度鋼(HSS-E) 全長(mm)88 ピッチ(mm)2 呼び寸法M14 ねじ径M20 シャンク径(Φmm)10.5 下穴径(Φmm)12 ねじ長さ(mm)20 ねじの種類M 精度OH3 表面処理TiNコーティング RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部(mm)8 加工ねじメートルねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする