グーリング
グーリングの タップ・ダイス
グーリングの タップ
グーリングの スパイラルタップ
TiNコーティングスパイラルタップ(メートルねじ用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
22341255
品番
1013 M16.0X2.0
参考基準価格(税別)
¥8,640
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
高品質・コストパフォーマンスに優れたタップ加工が可能です。材質が高級バナジウム系ハイス(HSS-E)のため広い範囲の被削材に適用できます。
用途
止まり穴加工用。被削材:一般鋼からステンレスまで。
トラスコ品番
398-0693
材質
高速度鋼(HSS-E)
全長(mm)
95
ピッチ(mm)
2
呼び寸法
M16
ねじ径
M22
シャンク径(Φmm)
12.5
下穴径(Φmm)
14
ねじ長さ(mm)
20
ねじの種類
M
精度
OH3
表面処理
TiNコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
10
加工ねじ
メートルねじ