1013 M18.0X2.5 TiNコーティングスパイラルタップ(メートルねじ用) グーリング 22341264 1013 M18.0X2.5 TiNコーティングスパイラルタップ(メートルねじ用) グーリング 22341264

TiNコーティングスパイラルタップ(メートルねじ用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 22341264 品番 1013 M18.0X2.5
参考基準価格(税別)¥11,070 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

高品質・コストパフォーマンスに優れたタップ加工が可能です。材質が高級バナジウム系ハイス(HSS-E)のため広い範囲の被削材に適用できます。

用途止まり穴加工用。被削材:一般鋼からステンレスまで。 トラスコ品番398-0707 材質高速度鋼(HSS-E) 全長(mm)100 ピッチ(mm)2.5 呼び寸法M18 ねじ径M24 シャンク径(Φmm)14 下穴径(Φmm)15.5 ねじ長さ(mm)25 ねじの種類M 精度OH4 表面処理TiNコーティング RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部(mm)11 加工ねじメートルねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする