1013 M2.0X0.4 TiNコーティングスパイラルタップ(メートルねじ用) グーリング 22341280 1013 M2.0X0.4 TiNコーティングスパイラルタップ(メートルねじ用) グーリング 22341280

TiNコーティングスパイラルタップ(メートルねじ用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 22341280 品番 1013 M2.0X0.4
参考基準価格(税別)¥3,520 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

高品質・コストパフォーマンスに優れたタップ加工が可能です。材質が高級バナジウム系ハイス(HSS-E)のため広い範囲の被削材に適用できます。

用途止まり穴加工用。被削材:一般鋼からステンレスまで。 トラスコ品番398-0731 材質高速度鋼(HSS-E) 全長(mm)40 ピッチ(mm)0.4 呼び寸法M2 シャンク径(Φmm)3 下穴径(Φmm)1.6 ねじ長さ(mm)4 ねじの種類M 精度OH2 表面処理TiNコーティング RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部(mm)2.5 加工ねじメートルねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする