グーリング
グーリングの タップ・ダイス
グーリングの タップ
グーリングの スパイラルタップ
TiNコーティングスパイラルタップ(メートルねじ用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
22341289
品番
1013 M2.5X0.45
参考基準価格(税別)
¥3,070
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
高品質・コストパフォーマンスに優れたタップ加工が可能です。材質が高級バナジウム系ハイス(HSS-E)のため広い範囲の被削材に適用できます。
用途
止まり穴加工用。被削材:一般鋼からステンレスまで。
トラスコ品番
398-0715
材質
高速度鋼(HSS-E)
全長(mm)
44
ピッチ(mm)
0.45
呼び寸法
M2.5
ねじ径
M24
シャンク径(Φmm)
3
下穴径(Φmm)
2.05
ねじ長さ(mm)
4.5
ねじの種類
M
精度
OH2
表面処理
TiNコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
2.5
加工ねじ
メートルねじ