1015 M14.0X2.0 TiNコーティングポイントタップ(メートルねじ用) グーリング 22341377 1015 M14.0X2.0 TiNコーティングポイントタップ(メートルねじ用) グーリング 22341377

TiNコーティングポイントタップ(メートルねじ用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 22341377 品番 1015 M14.0X2.0
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

高品質・コストパフォーマンスに優れたタップ加工が可能です。材質が高級バナジウム系ハイス(HSS-E)のため広い範囲の被削材に適用できます。

精度OH3 呼び寸法M14 ピッチ(mm)2 ねじ長さ(mm)26 全長(mm)88 シャンク径(Φmm)10.5 シャンク四角部(mm)8 下穴径(Φmm)12 用途通り穴加工用。被削材:一般鋼からステンレスまで。 トラスコ品番398-0812 材質高速度鋼(HSS-E) ねじ径M14 ねじの種類M 食付き部の山数3.5〜5.5山 表面処理TiNコーティング 食付3.5〜5.5P RoHS指令(10物質対応)対応 加工ねじメートルねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする