1015 M2.5X0.45 TiNコーティングポイントタップ(メートルねじ用) グーリング 22341420 1015 M2.5X0.45 TiNコーティングポイントタップ(メートルねじ用) グーリング 22341420

TiNコーティングポイントタップ(メートルねじ用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 22341420 品番 1015 M2.5X0.45
参考基準価格(税別)¥2,980 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

高品質・コストパフォーマンスに優れたタップ加工が可能です。材質が高級バナジウム系ハイス(HSS-E)のため広い範囲の被削材に適用できます。

精度OH2 呼び寸法M2.5 ピッチ(mm)0.45 ねじ長さ(mm)9 全長(mm)44 シャンク径(Φmm)3 シャンク四角部(mm)2.5 下穴径(Φmm)2.05 用途通り穴加工用。被削材:一般鋼からステンレスまで。 トラスコ品番398-0847 材質高速度鋼(HSS-E) ねじ径M18 ねじの種類M 食付き部の山数3.5〜5.5山 表面処理TiNコーティング 食付3.5〜5.5P RoHS指令(10物質対応)対応 加工ねじメートルねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする