グーリング
グーリングの タップ・ダイス
グーリングの タップ
グーリングの ポイントタップ
TiNコーティングポイントタップ(メートルねじ用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
22341465
品番
1015 M6.0X1.0
参考基準価格(税別)
¥2,440
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
高品質・コストパフォーマンスに優れたタップ加工が可能です。材質が高級バナジウム系ハイス(HSS-E)のため広い範囲の被削材に適用できます。
精度
OH2
呼び寸法
M6
ピッチ(mm)
1
ねじ長さ(mm)
16
全長(mm)
62
シャンク径(Φmm)
6
シャンク四角部(mm)
4.5
下穴径(Φmm)
5
用途
通り穴加工用。被削材:一般鋼からステンレスまで。
トラスコ品番
398-0901
材質
高速度鋼(HSS-E)
ねじ径
M1.7
ねじの種類
M
食付き部の山数
3.5〜5.5山
表面処理
TiNコーティング
食付
3.5〜5.5P
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
メートルねじ