グーリング
グーリングの タップ・ダイス
グーリングの タップ
グーリングの ロールタップ
Tinコーティングフルートレスタップ(止まり穴および通り穴用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
22341535
品番
1017 M2.0X0.4
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
塑性変形によりねじを形成するため切りくずが出ません。
用途
止り穴および通り穴加工用。被削材:アルミ、銅、ステンレス、延展性のあるスチール。
トラスコ品番
398-0995
材質
高速度鋼(HSS-E)
全長(mm)
40
ピッチ(mm)
0.4
呼び寸法
M2
ねじ径
M12
シャンク径(Φmm)
3
ねじ長さ(mm)
4
ねじの種類
M
精度
RH4
食付き部の山数
2〜3山
表面処理
TiNコーティング
食付
2〜3P
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
2.5
加工ねじ
メートルねじ
注意
※下穴加工がねじの精度に大きく影響します。下穴加工には十分注意してください。