グーリング
グーリングの タップ・ダイス
グーリングの タップ
グーリングの ロールタップ
Tinコーティングフルートレスタップ(止まり穴および通り穴用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
22341560
品番
1017 M20.0X2.5
参考基準価格(税別)
¥19,210
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
塑性変形によりねじを形成するため切りくずが出ません。
用途
止り穴および通り穴加工用。被削材:アルミ、銅、ステンレス、延展性のあるスチール。
トラスコ品番
398-0987
材質
高速度鋼(HSS-E)
全長(mm)
105
ピッチ(mm)
2.5
呼び寸法
M20
ねじ径
M10
シャンク径(Φmm)
15
ねじ長さ(mm)
25
ねじの種類
M
精度
RH11
食付き部の山数
2〜3山
表面処理
TiNコーティング
食付
2〜3P
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
12
加工ねじ
メートルねじ
注意
※下穴加工がねじの精度に大きく影響します。下穴加工には十分注意してください。