グーリング
グーリングの タップ・ダイス
グーリングの タップ
グーリングの ロールタップ
Tinコーティングフルートレスタップ(止まり穴および通り穴用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
22341578
品番
1017 M4.0X0.7
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
塑性変形によりねじを形成するため切りくずが出ません。
用途
止り穴および通り穴加工用。被削材:アルミ、銅、ステンレス、延展性のあるスチール。
トラスコ品番
398-1011
材質
高速度鋼(HSS-E)
全長(mm)
52
ピッチ(mm)
0.7
呼び寸法
M4
シャンク径(Φmm)
5
ねじ長さ(mm)
7
ねじの種類
M
精度
RH6
食付き部の山数
2〜3山
表面処理
TiNコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
4
加工ねじ
メートルねじ
注意
※下穴加工がねじの精度に大きく影響します。下穴加工には十分注意してください。