3631 008.000 マルチリード RF100SF 高能率仕上げ用6枚 グーリング 22341937 3631 008.000 マルチリード RF100SF 高能率仕上げ用6枚 グーリング 22341937

マルチリード RF100SF 高能率仕上げ用6枚

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 22341937 品番 3631 008.000
参考基準価格(税別)¥8,380 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

3つのねじれ角(44°・45°・46°)により共振を抑えることによって加工振動(ビビリ)が大幅に減少されます。
切削抵抗の低減、よりよい面粗さが得られます。
工具寿命が長く、ノイズレベルが低いです。

用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、鋳鉄、合金鋼、調質鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、耐熱合金。 トラスコ品番342-7196 全長(mm)63 刃長(mm)19 表面処理Fireコーティング ねじれ角(°)44・45・46 シャンク径(mm)8 刃径(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする