グーリング
グーリングの エンドミル
グーリングの その他エンドミル
マルチリード RF100SF 高能率仕上げ用6枚
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
22341964
品番
3631 016.000
参考基準価格(税別)
¥32,410
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
3つのねじれ角(44°・45°・46°)により共振を抑えることによって加工振動(ビビリ)が大幅に減少されます。
切削抵抗の低減、よりよい面粗さが得られます。
工具寿命が長く、ノイズレベルが低いです。
用途
被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、鋳鉄、合金鋼、調質鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、耐熱合金。
トラスコ品番
342-7226
全長(mm)
92
刃長(mm)
32
表面処理
Fireコーティング
ねじれ角(°)
44・45・46
シャンク径(mm)
16
刃径(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応