グーリング
マルチリード RF100U 汎用4枚刃レギュラー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(mm)
16
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
シャンク径(mm)
16
6
8
10
12
14
16
18
20
刃長(mm)
32
11
13
19
22
26
32
38
全長(mm)
92
57
63
72
83
92
104
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
22342068
品番
3736 016.000
参考基準価格(税別)
¥31,270
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
2つのねじれ角(35°・38°)により共振を抑えることによって加工振動(ビビリ)が大幅に減少されます。
切削抵抗の低減、よりよい面粗さが得られます。
工具寿命が長く、ノイズレベルが低いです。
用途
被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、鋳鉄、合金鋼、調質鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、耐熱合金。
トラスコ品番
342-7315
全長(mm)
92
刃長(mm)
32
表面処理
Fireコーティング
ねじれ角(°)
35・38
シャンク径(mm)
16
刃径(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応