アルミ製ルートボーイ602AL

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 22344335 品番 602AL-04
参考基準価格(税別)¥19,900 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

枠内は10mmピッチで寸法の調整が可能です。
アルミ製の伸縮キャリーです。

仕様自在キャスター4個、組立式 トラスコ品番467-6360 材質アルミ 質量(kg)3.9 高さ(mm)120 均等荷重(kg)200 枠内寸法(mm)610〜710×310〜410 キャスター径(Φmm)75 組立時間1人30分

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナ台車の特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/755/
2022-09-09

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする