ルート工業
ルート工業の 運搬機器
ルート工業の 運搬台車
ルート工業の コンテナ台車
アルミ製ルートボーイ602AL
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
22344344
品番
602AL-05
参考基準価格(税別)
¥19,480
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
枠内は10mmピッチで寸法の調整が可能です。
アルミ製の伸縮キャリーです。
仕様
自在キャスター4個、組立式
トラスコ品番
467-6378
材質
アルミ
質量(kg)
3.8
高さ(mm)
120
均等荷重(kg)
200
枠内寸法(mm)
410〜510×410〜510
キャスター径(Φmm)
75
組立時間
1人30分