中継ボックス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22344850 品番BOXTM-401
参考基準価格(税別)¥1,870 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番391-8513 材質強化PBT(UL94V-0) 長さ(mm)81 幅(mm)50 ベージュ 高さ(mm)40.5 質量(g)97 定格600V-20A RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする