※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋技研
東洋技研の 接続・省配線(制御機器)
東洋技研の 端子台
東洋技研の スクリューレス端子台
DINレール対応端子台用オプションカバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
22345288
品番
CB-5
参考基準価格(税別)
¥653
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
質量(g)
13
材質
PC樹脂(UL94V-0)
長さ(mm)
1000
幅(mm)
11
高さ(mm)
2.1
適合
【中間板】PTW-SS10下段用
トラスコ品番
391-8629
RoHS指令(10物質対応)
対応