東洋技研
東洋技研の 接続・省配線(制御機器)
東洋技研の 端子台
東洋技研の スクリューレス端子台
DINレール対応端子台用オプションDINレール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
22345394
品番
DAV4-1000
1月21日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は969円となります。
参考基準価格(税別)
¥957
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
適合
【中間板】全製品共通
トラスコ品番
391-8637
材質
アルミA6063、表面処理:アルマイト(白)
長さ(mm)
1000
幅(mm)
35
高さ(mm)
10
質量(g)
204
RoHS指令(10物質対応)
対応