東洋技研
東洋技研の 接続・省配線(制御機器)
東洋技研の 端子台
東洋技研の スクリューレス端子台
DINレール対応端子台用オプション止め金具(ワンタッチ取付タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22346390
品番
GTY18
参考基準価格(税別)
¥76
販売価格(税込)
¥76
販売価格(税別)
¥
69
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
適合
【中間板】PUW、PTW-SS、PT-200〜400用
トラスコ品番
391-8653
材質
SPCC
長さ(mm)
45
幅(mm)
8
高さ(mm)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応