紅中
紅中の 内装建材
紅中の 木材
紅中の 合板
JAS コンパネ コンクリート型枠合板12×900×1800
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
22346618
品番
KONPANE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
耐水性のある合板です。
厚さ(mm)
12
材質
南洋木 ラワン
用途
コンクリートの型枠使用時に。
トラスコ品番
449-6841
長さ(mm)
1800
幅(mm)
900
質量(kg)
9.8